Vario drill VD 90
Vario drill VD 90 - 1
Vario drill VD 90 - 2
Vario drill VD 90 - 3
Vario drill VD 90 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vario drill VD 90

For fast, convenient removal of spot welds

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
L'étrier de contact, pivotant à 360°, empêche de glisser et permet de travailler confortablement même dans les zones inaccessibles



L'étrier de contact se monte rapidement sans outils supplémentaires



La profondeur de coupe est réglable en continu et l'étrier de contact n'a aucune incidence sur la profondeur



Utiliser uniquement des fraises de soudage par points HSCO d'origine

Indication
  • Utiliser uniquement des fraises de soudage par points HSCO d'origine.

  • Embout mâle non inclus dans le contenu de la livraison