Battery charger, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah
Battery charger, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah - 1
Battery charger, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah - 2
Battery charger, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah - 3
Battery charger, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah - 4
Battery charger, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Battery charger, 12/24 V–120 A, 20–1500 Ah

Multi-function device for battery and vehicle electrical system support, as well as for charging and recharging starter batteries without disconnecting from the vehicle electrical system

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Convient aux véhicules équipés de batteries lithium et plomb-acide 12 et 24 V


Par exemple : Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier, poids lourds



Détection automatique de la batterie et de la tension de la batterie



Chargeur de batterie compact et solide avec un boîtier en tôle d'acier résistant à la saleté, peut également être fixé au mur par l'ouverture sur la partie inférieure



Technologie de convertisseur multi-résonance pour une utilisation quotidienne en atelier



Fonctionnement intuitif grâce à un écran graphique tactile facile à utiliser



Charge les batteries avec une tension résiduelle de >1,5 V pour les systèmes électriques de véhicule 12 V, et de 3 V pour les systèmes électriques de véhicule 24 V



Mode de désulfatation pour régénérer les batteries sulfatées



Protection contre


  • Court-circuit

  • Inversion de polarité

  • Surtension

  • Etincelles (système anti-étincelles)

  • Surchauffe des composants électroniques internes


La programmation de l'entretien et des mises à jour peut être effectuée via l'interface USB



La base pliable permet d'incliner l'appareil, permettant ainsi une meilleure vue de l'écran



Avec bornes de batterie entièrement isolées