Vehicle interior protection set 5 pieces
Vehicle interior protection set 5 pieces - 1
Vehicle interior protection set 5 pieces - 2
Vehicle interior protection set 5 pieces - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vehicle interior protection set 5 pieces

For the vehicle interior

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Facile à utiliser


  • Toutes les protections nécessaires sont fournies dans un sac en polythène qui les protège contre la poussière

  • Evaluation facile des besoins en matériel en un seul ensemble : limite l'espace de stockage et les systèmes de distributeur inutiles

  • Adapté à l'habitacle de la plupart des véhicules

  • Aide les installateurs à se conformer aux normes de qualité requises


Protection de siège


Epaisseur de matériau optimale pour une grande résistance aux déchirures et une excellente élasticité grâce à l'épaisseur du film de 0,015 mm



Tapis de sol mixte


  • La combinaison papier absorbant et revêtement inférieur empêche les salissures

  • Protection contre l'huile, la saleté et l'eau


Protection de volant, levier de vitesses et frein à main


  • Mise en place très facile grâce aux bandes élastiques cousues

  • Protège les commandes contre la saleté

  • Protection pour volant d'un diamètre de 350-400 mm