Vehicle battery charger WBC-15
Vehicle battery charger WBC-15 - 1
Vehicle battery charger WBC-15 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vehicle battery charger WBC-15

The all-round charger for 12 V and 24 V starter batteries (wet, AGM/EFB, lithium). Ideal for maintenance and supply charging of batteries with capacities between 40 and 230 Ah. Charging current 15 A (12 V) or 10 A (24 V). Suitable for cars and vans. Not suitable for motorcycles.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Application flexible en fonction de la situation


  • Sélection des différents modes de charge - 12 V/24 V/alimentation/désulfatation/froid

  • Sélection de différents types de batteries - humide/AGM/EFB (start/stop)/lithium


Technologie de charge intelligente par microprocesseur


  • Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels

  • Charge les batteries excessivement déchargées à une tension résiduelle de 0,5 V seulement


Sécurité maximale


  • Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.

  • Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation

  • La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés