Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vehicle battery charger WBC-30
The professional charger for 12 V and 24 V starter batteries (wet, AGM/EFB, lithium). The ideal partner in the workshop. Charges batteries with a capacity between 60 and 460 Ah, with a charging current of 30 A (12 V) or 15 A (24 V). Suitable for cars and vans. Must not be used for motorcycles!
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Application flexible en fonction de la situation
- Sélection des différents modes de charge - 12 V/24 V/alimentation/désulfatation/froid
- Sélection de différents types de batteries - humide/AGM/EFB (start/stop)/lithium
Technologie de charge intelligente par microprocesseur
- Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels
- Charge les batteries excessivement déchargées à une tension résiduelle de 0,5 V seulement
Sécurité maximale
- Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.
- Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation
- La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!