Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vehicle battery charger WBC-6
The smart charger for 6 V and 12 V starter batteries (wet, AGM/EFB, lithium). Ideal for maintenance and supply charging of batteries with a capacity between 5 and 130 Ah. Charging current 6 A. Suitable for motorcycles and cars.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation flexible en fonction de la situation
- Sélection des différents modes de charge : 6 V/12 V
- Sélection des différents types de batterie : humide / AGM / EFB(start/stop) / lithium
Technologie de charge intelligente par microprocesseur
- Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels
- Charge les batteries complètement déchargées à partir d'une tension résiduelle de 0,5 V
Sécurité maximale
- Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.
- Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation
- La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés
Charge de service - service client - (humide, AGM, LITH)
Charge de maintien : stockage (SUP)
1. Borne rouge sur le pôle +, puis borne noire sur la masse du véhicule ou sur le pôle -
2. Brancher le câble d'alimentation sur la prise secteur 230 V
3. Sélectionner d'abord le mode de charge, puis le type de batterie
4. Appuyer sur le bouton mode pendant 3 secondes pour interrompre ou arrêter la charge
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!