Vehicle battery charger WBC-6
Vehicle battery charger WBC-6 - 1
Vehicle battery charger WBC-6 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vehicle battery charger WBC-6

The smart charger for 6 V and 12 V starter batteries (wet, AGM/EFB, lithium). Ideal for maintenance and supply charging of batteries with a capacity between 5 and 130 Ah. Charging current 6 A. Suitable for motorcycles and cars.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Utilisation flexible en fonction de la situation


  • Sélection des différents modes de charge : 6 V/12 V

  • Sélection des différents types de batterie : humide / AGM / EFB(start/stop) / lithium


Technologie de charge intelligente par microprocesseur


  • Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels

  • Charge les batteries complètement déchargées à partir d'une tension résiduelle de 0,5 V


Sécurité maximale


  • Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.

  • Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation

  • La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés