Floor panel

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Floor panel

Serves as a way of protecting the load area

Lire la description de l'article

Disponible en 44 versions
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
Profilé exactement pour les spécifications du véhicule



Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Certifié respectueux de l'environnement



Couvercles en plastique standard pour toutes les découpes pour œillets d'arrimage



Entièrement plaqué en bois dur (hêtre)


Epaisseur : 10 mm



Revêtement


Dessus de la surface : revêtement en résine synthétique anthracite résistant à la lumière



Colle


Conforme à la norme EN 314-2 (Classe 2, pour conditions humides et conditions extérieures protégées), classe d'émission de formaldéhyde E1



Coefficient de frottement par glissement


0,28 μ conformément aux normes DIN EN 12195-1 et VDI 2700 ff. (arrimage de charges)


0,59 μ conformément à la norme EN 14041 (résistance au glissement)



Système à languettes et rainures pour chaque modèle de véhicule, avec bord de centrage pour des connexions parfaites