Passenger car rubber valve, Snap-In Eco

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Passenger car rubber valve, Snap-In Eco

With laser-marked manufacture date on the valve stem

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Production conforme E.T.R.T.O


(Organisation technique européenne du pneumatique et de la jante)



Exemple de date de fabrication gravée au laser sur le corps de valve :


4511 signifie semaine du calendrier 45, en 2011



Gains de temps et d'argent grâce à l'assemblage partiel (TM)


Capuchons en plastique fournis dans un sac en polythène



Joint supplémentaire


Bouchon de valve en laiton nickelé avec joint (MK)

Indication

Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d'installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. Il est impératif d'assurer la bonne installation à l'aide d'un outil approprié (Outil de montage de valve, réf. 071554 04 ) et une lubrification suffisante (Pâte de montage pour pneus, réf. 08901241 ou Pâte de montage pour pneus, réf. 08901221 )



Limitation de vitesse :


  • Pour des pneus de voitures sans chambre à air, à des vitesses >210 km/h (V, W, Y ou ZR), il faut utiliser des valves métalliques (à serrer) ou des supports de valve pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.

  • Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s'assurer que la déviation max. de la valve n'est pas dépassée. (A vérifier au cas par cas par l'utilisateur).