Passenger car rubber valve, Snap-In
Passenger car rubber valve, Snap-In - 1
Passenger car rubber valve, Snap-In - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Passenger car rubber valve, Snap-In

With laser-marked manufacture date on the valve stem

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Fabrication conforme DIN 7780


Test d'étanchéité effectué par le fabricant



Exemple de date de fabrication gravée au laser sur le corps de valve :


W4511 signifie Würth, semaine du calendrier 45, en 2011

Indication

Si le stockage est conforme à la norme DIN 7716, il est recommandé d'installer les valves en caoutchouc dans les 24 mois suivant la date de fabrication. Il est essentiel d'effectuer l'installation correctement à l'aide d'un outil approprié (levier de montage de valve, réf. PR01_071554_04) et en utilisant suffisamment de lubrifiant (pâte de montage de pneu, réf. PR01_08901241 ou réf. PR01_08901221)



Limitation de vitesse :


  • Pour des pneus sans chambre à air, il est recommandé d'utiliser >des valves métalliques (à serrer). Pour des vitesses supérieures à 210 km/h (V, W, Y ou ZR). Il faut utiliser un support de valve pour limiter la déviation de la valve à un angle max. de 25°.

  • Dans certains cas, la conception de la jante permet déjà de s'assurer que la déviation max. de la valve n'est pas dépassée. (A vérifier au cas par cas par l'utilisateur).