Temps de pressage courts pour un temps de traitement relativement long
Convient parfaitement aux travaux de placage
Facile à verser
En vissant le robinet verseur de colle, il est possible de verser le contenu du conteneur de 28 kg proprement et simplement dans la bouteille de colle ou l'encolleuse.
Pas d'odeurs désagréables
Colle à dispersion D2 sans formaldéhyde
Application universelle
Excellent comportement d'application dans les machines d'encollage et en cas d'application manuelle.
Grande qualité de collage
Les joints collés durcis sont viscoplastiques. Collage fiable de tous les types de placages. Bonne teinture sur placages. N'entraîne pas de décoloration.
Conforme au groupe de contraintes D2 selon la norme DIN/EN 204
Avec les matériaux hautement absorbants et une force de pressage faible, une quantité de colle relativement importante doit être appliquée. Plus la force de pressage est élevée, plus la quantité appliquée nécessaire est faible. Avec les placages à gros pores, une fine couche de colle doit être appliquée pour éviter toute remontée de colle. Une remontée de colle peut entraîner une altération des couleurs lors des travaux de teinture, car les pores du plaquage sont déjà remplis de colle, ce qui empêche la teinture de pénétrer la surface.
En conjonction avec l'acide tannique du bois, l'impact sur le métal nu peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne.
A une température de pressage supérieure à +50 °C, une décoloration brune peut se produire sur les placages en bois tendre.
Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec de l'eau. Bien agiter la colle avant application et toujours fermer le conteneur hermétiquement après utilisation. Protéger le produit du gel.
Le temps de traitement et le temps de prise dépendent en grande partie des conditions de travail, par ex. températures, taux d'humidité, degré d'absorption des matériaux, quantités appliquées et tensions dans le matériau.
La colle est sans formaldéhyde dans la mesure où le formaldéhyde n'est pas utilisé au cours de la production. Cependant, on peut en retrouver des quantités négligeables lors de la polymérisation en raison des réactions secondaires.
Les colles blanches Würth ne conviennent pas pour la plage statique. Des colles spécialement agréées doivent être utilisées à cette fin. Les colles Würth peuvent être utilisées uniquement pour les applications non porteuses.
Utilisation à l'intérieur avec brève exposition occasionnelle à l'eau, aux eaux usées ou à la condensation
- Pour coller les placages sur les panneaux en bois aggloméré, le contreplaqué à âme en bois et les panneaux MDF
- Collage de surface des panneaux stratifiés (panneaux HPL) sur le bois, les panneaux en bois aggloméré et les panneaux MDF
- Placage et revêtement, par ex., armoires, portes intérieures, plans de travail pour cuisines, cadres de porte, tables, bancs d'angle
- Revêtement de surface en intérieur, par ex., armoires, portes intérieures, plans de travail pour cuisines, cadres de porte, tables, bancs d'angle
Appliquer une couche fine et uniforme de colle pour placage sur un côté avec une encolleuse, une spatule ou une machine d'application.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!