Ventilation duct sealant Hybrid

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ventilation duct sealant Hybrid

Ready-to-use, hybrid polymer-based single-component sealant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Durcissement rapide


Temps de séchage rapide permettant de gagner du temps



Aspect de surface métallique


Idéal pour une utilisation sur les surfaces en métal visibles



Utilisation simple et rapide


Peut être utilisé, sans dégraissage, sur de l'acier zingué et non allié, de l'acier inoxydable et des feuilles d'aluminium légèrement huilés et traités contre la corrosion. Il est cependant recommandé de nettoyer la surface pour faciliter une adhérence optimale.



  • Sans silicone, résistant aux UV, au vieillissement et aux intempéries

  • Ne contient pas de substances risquant de réduire l'adhérence de la peinture

  • Aucun primaire requis

  • Résistance thermique à court terme jusqu'à +100 °C et 1 h maximum
Indication

Résistant à diverses substances (nous consulter). Suivre les instructions fournies dans la fiche de présentation « Remarques générales concernant l'application des produits d'étanchéité ».


Le produit d'étanchéité ne doit pas être continuellement exposé à des milieux liquides. L'accumulation persistante de substances liquides au-dessus du joint doit être évitée lors de la construction du système.