Ventilation grille with covering edge
Ventilation grille with covering edge - 1
Ventilation grille with covering edge - 2
Ventilation grille with covering edge - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ventilation grille with covering edge

Ripped out edges are covered, no need for extensive retouching work.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Débit d'air : 200 cm²


Respecte les normes du secteur de l'électroménager



Plage de serrage étendue de 2 mm à 23 mm


Utilisation flexible, stock limité requis

Indication

La grille de ventilation peut être insérée dans la découpe par le dessus ou le dessous. Fixer la grille de ventilation depuis l'arrière à l'aide des clips à emboîter réglables. Lors du montage par le dessus, le débit peut être augmenté en agrandissant la découpe. Avec fraisage de 10 mm