Video, BASIC endoscope 7 pieces
Video, BASIC endoscope 7 pieces - 1
Video, BASIC endoscope 7 pieces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Video, BASIC endoscope 7 pieces

Fast, simple visual inspection of damage in inaccessible places without costly and time-consuming removal work (e.g. sills, engine, transmission, axles, cavities, cable ducts, and many other applications). With 5.5 mm x 1 m semi-rigid probe.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • 4 mini LED lumineuses modulables

  • Système portatif indépendant du secteur

  • Option de connexion directe via jack AV et câble de connexion

  • Sondes avec verre saphir résistant aux rayures pour une qualité d'image supérieure et pour protéger la caméra et la lentille

  • Divers accessoires miroir pour un angle de vue optimal

  • Fonction zoom numérique et imagerie miroir


Données techniques :


  • Ecran couleur 2,4" TFT LCD QVGA (résolution : 320 x 240 pixels)

  • Poids : 1704 grammes/jeu

  • Format de sortie vidéo : NTSC et PAL

  • Angle horizontal 46°

  • Angle vertical 34°

  • Angle diagonal 56°

  • Profondeur de champ (DOF) : entre 1 et 6 cm de distance

  • Sondes : étanches à l'eau, selon le type de protection IP 67