Video endoscope PRO Dual For optimal examination and documentation in inaccessible places via video recording and/or imaging
Video endoscope PRO Dual For optimal examination and documentation in inaccessible places via video recording and/or imaging - 1
Video endoscope PRO Dual For optimal examination and documentation in inaccessible places via video recording and/or imaging - 2
Video endoscope PRO Dual For optimal examination and documentation in inaccessible places via video recording and/or imaging - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Video endoscope PRO Dual For optimal examination and documentation in inaccessible places via video recording and/or imaging

For perfect viewing and documentation via video recording and/or image capture in inaccessible places

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Double caméra 4,9 mm avec vue frontale et latérale à 90°

  • Observation en temps réel via l'écran couleur TFT

  • Enregistrement direct sur la carte SD de la console multifonction ; image au format JPG ou vidéo au format NTSC ou PAL

  • Qualité d'image optimale avec deux mini LED lumineuses avec atténuateur

  • Sondes avec verre saphir anti-rayure pour une qualité d'image supérieure et pour protéger la caméra et la lentille

  • Une charge de deux heures seulement permet de bénéficier de quatre heures d'utilisation

  • Option de transmission via connexion USB

  • Connexion directe via jack AV et câble de connexion

  • Une variété de fonctions de zoom et d'options de réflexion d'image