CERALINE vulcanised fibre disc

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

CERALINE vulcanised fibre disc

For a high removal rate with low contact pressure for steel, stainless steel and aluminium.

Lire la description de l'article

Disponible en 18 versions
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
Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Utiliser les disques à poncer uniquement avec des plateaux de ponçage homologués et en bon état.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne pas stocker à la lumière du soleil, près de sources de chaleur, dans des endroits humides ou sur le sol.

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18 - 22 °C et à une humidité relative de 45 - 60 %.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)