Pan head tapping screw, shape C with AW drive
Pan head tapping screw, shape C with AW drive - 1
Pan head tapping screw, shape C with AW drive - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pan head tapping screw, shape C with AW drive

WN 111-compliant, A2 stainless steel, shape C, with tip

Lire la description de l'article

Disponible en 32 versions
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
Système d'empreinte AW


  • Transmission de couple optimale

  • Longévité accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.