Pan head tapping screw, shape C with AW drive
Pan head tapping screw, shape C with AW drive - 1
Pan head tapping screw, shape C with AW drive - 2
Pan head tapping screw, shape C with AW drive - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pan head tapping screw, shape C with AW drive

WN 111-compliant, steel, black Delta Seal, shape C, with tip

Lire la description de l'article

Disponible en 34 versions
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
Empreinte AW
  • Transmission de couple de serrage optimale

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.