Countersunk tapping screw with tip, shape C with AW drive WN 112, A2 stainless steel
Countersunk tapping screw with tip, shape C with AW drive WN 112, A2 stainless steel - 1
Countersunk tapping screw with tip, shape C with AW drive WN 112, A2 stainless steel - 2
Countersunk tapping screw with tip, shape C with AW drive WN 112, A2 stainless steel - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersunk tapping screw with tip, shape C with AW drive WN 112, A2 stainless steel

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions
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
Empreinte AW :


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Longévité accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour la transmission du couple de serrage est nettement inférieure

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.