Pan head window sill screw with flange
Pan head window sill screw with flange - 1
Pan head window sill screw with flange - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pan head window sill screw with flange

AW® drive and pressed-on A2 stainless steel washer for the attachment of window sills to plastic and aluminium windows.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
AWEmpreinte ® (AW20)


  • Couple de vissage réduit

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Force d'éjection pratiquement nulle


Rondelle imperdable


  • Pas d'éclatement de la rondelle lors du vissage

  • Les têtes de vis peuvent être peintes en plusieurs choix de couleurs RAL lors de la finition (quantité minimale et supplément de prix par rapport aux pièces en métal brut, sur demande).


Matériau : Acier inoxydable A2

Indication

La rondelle imperdable n'a aucune fonction d'étanchéité. Pour les applications en extérieur, utiliser du matériau additionnel ou des vis pour appui de fenêtre avec rondelle d'étanchéité.