Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pan head window sill screw with flange
AW® drive and pressed-on A2 stainless steel washer for the attachment of window sills to wood and plastic windows (without metal reinforcement)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
AW® (AW20)
- Meilleur transfert de force
- Durée de vie prolongée
- Centrage optimal
- Force d'éjection pratiquement nulle
Rondelle imperdable
- Pas d'éclatement de la rondelle lors du vissage
- Les têtes de vis peuvent être peintes en plusieurs choix de couleurs RAL lors de la finition (quantité minimale et supplément de prix par rapport aux pièces en métal brut, sur demande).
Matériau : Acier inoxydable A2
La rondelle imperdable n'a aucune fonction d'étanchéité. Pour les applications en extérieur, utiliser du matériau additionnel ou des vis pour appui de fenêtre avec rondelle d'étanchéité.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!