Hexagon socket set screw with ring cutter ISO 4029, steel 8.8, zinc-plated (A2K)
Hexagon socket set screw with ring cutter ISO 4029, steel 8.8, zinc-plated (A2K) - 1
Hexagon socket set screw with ring cutter ISO 4029, steel 8.8, zinc-plated (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Hexagon socket set screw with ring cutter ISO 4029, steel 8.8, zinc-plated (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Indication

La norme ISO 4029 remplace la norme DIN 916 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.