WSDV plastic multiple outlet
WSDV plastic multiple outlet - 1
WSDV plastic multiple outlet - 2
WSDV plastic multiple outlet - 3
WSDV plastic multiple outlet - 4
WSDV plastic multiple outlet - 5
WSDV plastic multiple outlet - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WSDV plastic multiple outlet

Portable, compact and robust design

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Interrupteurs FI et LS protégés par une fenêtre intégrée verrouillable

  • Prises d'installation protégées par le boîtier en saillie

  • Boîtier en matière plastique résistant aux chocs et aux intempéries

  • Empilable pour un encombrement réduit

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

En cas d'utilisation en association avec les points de distribution du chantier en amont, les types sans dispositif à courant résiduel (RCD) peuvent être utilisés. La protection contre les courants de défaut est alors assurée par le dispositif à courant résiduel intégré sur le point de distribution d'alimentation du chantier.