WÜPLAST® countersunk head screw with Z Phillips head WN 1413, steel 10.9, zinc-plated, transparent passivated (A3K)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>countersunk head screw with Z Phillips head WN 1413, steel 10.9, zinc-plated, transparent passivated (A3K) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>countersunk head screw with Z Phillips head WN 1413, steel 10.9, zinc-plated, transparent passivated (A3K) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>countersunk head screw with Z Phillips head WN 1413, steel 10.9, zinc-plated, transparent passivated (A3K) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WÜPLAST® countersunk head screw with Z Phillips head WN 1413, steel 10.9, zinc-plated, transparent passivated (A3K)

For thermoplastics

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Angle de 30°


  • Réduction des contraintes radiales

Aucune détérioration du bossage de la vis


  • Chevauchement plus important des flancs du filetage

Forces d'extraction plus importantes



Pas de filetage


  • Haute capacité autofreinante

Réduit le risque de desserrage des raccords


  • Préservation du matériau

Capacité de charge du raccord plus élevée



Diamètre d'âme à empreinte cruciforme


  • Pas d'endommagement du matériau

Sécurité de processus accrue


  • Faibles couples de serrage

Raccord vissé plus fiable



Surfaces de haute qualité


  • Surfaces sans chrome (VI)

  • Résistance à la corrosion élevée
Indication

Les vis WÜPLAST ne sont conformes à la classe de résistance 10.9 définie dans la norme DIN EN ISO 898-1 que de façon limitée. En effet, la géométrie des vis ne permet pas de tester et d'appliquer toutes les exigences selon ladite norme.