Particle board screw Wüpofast ® 2.0
Particle board screw  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Particle board screw  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Particle board screw  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Particle board screw  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Particle board screw  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Particle board screw  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Particle board screw  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Particle board screw  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Particle board screw  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Particle board screw Wüpofast ® 2.0

Galvanised steel, partial thread, self-countersinking head, PZ drive

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
La vis qui mord



Tête fraisée autofraisante


  • Processus 2-en-1, vissage et fraisage

  • Convient à une utilisation sur le bois et la quincaillerie

  • Empêche la fissuration, le fendillement et l'écaillage des surfaces

  • Se visse même dans le matériel sans endommager le revêtement


Meule de fraisage (dimensions 5 x 70 mm)


  • Réduction de 40 % de la friction lors du vissage

  • Moins d'effort de la machine (durée de vie plus longue)


Filetage à pas normal/pas large


  • Pas de filetage normal sur les petites vis, pour une meilleure étanchéité du panneau de particules

  • Filetage large pour un vissage rapide


Meule de fraisage incorporée dans le filetage


  • Moins d'effort requis durant le vissage grâce à une friction réduite

  • Fissuration réduite


Pointe aiguille


  • Offre un maintien optimal sans glissement

  • Le filetage va jusqu'en haut

  • N'endommage pas la surface


Empreinte PZD


  • L'empreinte la plus populaire sur le marché

  • Bonne insertion/centrage efficace

  • Bonne adhérence

  • Précision accrue de l'empreinte