Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Particle board screw Wüpofast ® 2.0
Galvanised steel, full thread, flat countersunk head, PZ drive
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
La vis qui mord
Vis tête fraisée large
- Convient à une utilisation sur le bois et la quincaillerie
- Se visse dans le matériel sans endommager le revêtement
Meule de fraisage (dimensions 5 x 70 mm)
- Réduction de 40 % de la friction lors du vissage
- Moins d'effort de la machine (durée de vie plus longue)
Filetage à pas normal/pas large
- Pas de filetage normal sur les petites vis, pour une meilleure étanchéité du panneau de particules
- Filetage large pour un vissage rapide
Alésoir incorporé dans le filetage
- Moins d'effort requis durant le vissage grâce à une friction réduite
- Fissuration réduite
Pointe aiguille
- Offre un maintien optimal sans glissement
- Le filetage va jusqu'en haut
- N'endommage pas la surface
Empreinte PZD
- L'empreinte la plus populaire sur le marché
- Bonne insertion/centrage efficace
- Bonne adhérence
- Précision accrue de l'empreinte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!