Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
WÜTOX countersunk head full thread TX Wood screw
WÜTOX – timber screw
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Filetage à un seul filet, diamètre : 3,0 à 4,5 mm/L ≤ 35 mm
- Insertion de vis propre
- Plus de filetages pour longueurs courtes
Filetage large, diamètre : 3,0 à 6,0 mm/L≥ 40 mm
- Réduction du foirage des vis dans certains matériaux en bois
- Caractéristique de filet plus rapide qu'avec un filetage à un seul filet ; gain de temps de plus de 20 %
- Le revêtement plastique anti-friction spécial réduit également le couple de serrage
Pointe de vis
- Pointe aiguisée avec nervures de fraisage supplémentaires
- Précise et sûre, y compris pour les panneaux en bois stratifié
- Moins de risques d'éclatement grâce aux nervures de fraisage supplémentaires, notamment lors de fixations proches du bord
Tête fraisée lisse
- Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal
Tête avec filets fraiseurs : diamètre ≥ 5 mm/L ≥50 mm
- Pour un enfoncement parfait dans le bois
- Permet le raccordement de deux éléments en bois et en métal
Empreinte TX
- Sans oscillation, centrage optimal et longue durée de vie.
- Pour les diamètres compris entre 3,5 et 5 mm, un seul embout (TX 20) nécessaire
Revêtement
- Galvanisé, bleu passivé
- Couche très épaisse de 4 x 20 mm de diamètre, min. 8 µm (A3K)
- Sans chrome VI
Emballage
- Nouvel emballage compatible avec les étagères rouge-blanc-rouge Orsy
- Ouverture à l'avant ou sur le côté pour faciliter le retrait des vis
Déclaration de performance
- Produit de construction avec marquage CE
- Valeurs statiques conformes à la norme EN 14592 avec déclaration de performances
- Qualité contrôlée, calculable statiquement
- Marquage W sur la tête de vis pour faciliter l'identification
Ne pas utiliser les vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!