WÜPOFAST® zinc-plated blue chipboard screw
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> zinc-plated blue chipboard screw - 1
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> zinc-plated blue chipboard screw - 2
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> zinc-plated blue chipboard screw - 3
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> zinc-plated blue chipboard screw - 4
WÜPOFAST<SUP>®</SUP> zinc-plated blue chipboard screw - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WÜPOFAST® zinc-plated blue chipboard screw

Steel, blue galvanised, partial thread, pan head, recessed head, PZ.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Revêtement glissant en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.



Pointe à 25°


Positionnement précis sur les surfaces dures comme les panneaux de particules avec finition, étanches, tous les types de bois, matériaux à base de bois et panneaux MDF

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur