Connecting membrane Wütop® Anschlussfix 2SK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecting membrane Wütop® Anschlussfix 2SK

Self-adhesive connecting membrane for purlins and wood frame construction

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Grande variété d'applications


Variété d'applications en tant que membrane de raccord pour les pannes et les murs intérieurs dans les constructions à châssis en bois



Technologie


Membrane de raccord 3 couches perméable à la vapeur, pour freins-vapeur disponibles dans le commerce à valeur sd jusqu'à 20 m



Fiabilité


  • Sa surface antidérapante réduit les risques de glissement

  • La structure à trois couches protège la membrane interne

  • Protège les pannes de toit contre les intempéries


Permet de gagner du temps et de l'argent


  • Le frein-vapeur est rapide et facile à poser grâce à ses bandes adhésives intégrées (Fingerlift) et à sa grille de pose (10 x 10 cm)

  • Le film transparent facilite l'installation des chevrons et la lecture des marques de repère