Vapour retarder WÜTOP® DB 2
Vapour retarder WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 1
Vapour retarder WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 2
Vapour retarder WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 3
Vapour retarder WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vapour retarder WÜTOP® DB 2

Vapour-permeable, moisture-regulating, airtight and easy-to-install vapour retarder for interior renovations and attic conversions. To be used in conjunction with vapour-permeable underlay membranes and roof protection films

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Maillage intégré pour plus de durabilité et de résistance à la déchirure

  • Evite les pertes de chaleur causées par un débit d'air inutile

  • Empêche la pénétration d'humidité dans l'isolation thermique interne et, par conséquent, la dégradation de l'effet isolant

  • Le Wütop DB 2, associé à une membrane non respirante et perméable à la vapeur d'eau de la série Wütop, apporte une aération optimale toute l'année pour l'isolation et l'ossature, en créant un climat intérieur sain


Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/à faibles taux de substances nuisibles. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.