Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ridge and hip roll WÜTOP® DV ridge
Universal applications for inlet and outlet ventilation of all pitched roof structures with non-flammable centre segment
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- La section centrale est un mélange de fibres naturelles/fibre de verre résistant aux UV (5 ans minimum) et non inflammable (classe d'inflammabilité A2)
- Comportement au feu de l'aluminium B2 : non inflammable
- Segment central imprimé pour un alignement rapide et facile
- Le segment central résistant à la déchirure protège des projections de neige, des insectes et des éclaboussures d'eau
- Section transversale de la ventilation conforme à la norme DIN 4108 partie III, environ 195 cm²/mètre installé
- Papier adhésif en butyle bénéficiant d'excellentes propriétés d'adhérence
- Installation simple et rapide avec le rouleau de 5 m
- Raccordement haute qualité entre les bandes latérales en aluminium et le segment central
Réaliser des tests d'adhésion sur les tuiles avec des revêtements en silicone épais
- La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse
- Le faîte WÜTOP DV est déroulé et collé ou cloué au centre du chevron de faîte et d'arrêtier
- Détacher le film de protection de la bande de papier adhésif, appuyer fermement et simultanément le butyle des deux côtés sur le sommet de la rangée supérieure de tuiles et lisser jusque dans le creux des tuiles
- Garantit une installation sans tension
- Peut être coupé à la bonne longueur au moyen d'une paire de ciseaux classique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!