Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Wall and ceiling grinder WSS 225-E COMPACT
Ergonomic long neck grinder with high removal rate and effective dust extraction
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protection pour l'utilisateur et la machine
L'utilisateur et la machine sont protégés par le démarrage progressif
Travail ergonomique et sans fatigue
Très pratique et légère, la machine affiche un grand confort d'utilisation et un équilibre optimal entre le moteur et la tête de ponçage, pour la garantie d'un travail ergonomique et sans fatigue.
Idéale pour le ponçage des bords
La partie droite du carter d'aspiration permet de poncer plus facilement et jusqu'au bord les surfaces mur à mur ou mur à plafond
Grande stabilité
L'arbre flexible optimisé accroît la stabilité de la tête de meulage
Aspiration efficace
L'aspiration entre la couronne de la brosse, la feuille abrasive et le plateau à 10 trous empêche le colmatage rapide de l'abrasif
Ponçage fluide
Grâce au carter de la tête de ponçage monté sur ressort, la tête de ponçage s'adapte parfaitement à toutes les surfaces irrégulières
Idéale pour le meulage des plaques de plâtre, des plaques en mousse de polystyrène entièrement protégées de la chaleur et pour la préparation aux peintures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!