Montage rapide et utilisation flexible
- Le matériel de montage et le gabarit de perçage fournis permettent un montage rapide et facile du support sur n'importe quel mur
- Peut également être utilisé pour d'autres conduites ou flexibles
Stockage propre et sûr
- Le support mural empêche la pénétration de l'eau et de la saleté dans la prise ou que celle-ci soit écrasée par un véhicule
- Le câble de charge peut être protégé contre le vol avec un cadenas (en option)
Cadenas non fourni dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!