Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VS TAL LARDER wall cupboard full pull-out
With built-in self-closing and damping functions
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Hauteur de cadre coulissant réglable en hauteur
- Accrochage sans outil du cadre sur le guide inférieur et supérieur
- Barres frontales pour stabiliser la façade
- Le réglage frontal 3D permet un réglage simple et pratique de l'avant
- 4 différentes variantes de panier disponibles, réglables individuellement en hauteur
- Guide à galet inférieur peu bruyant et très durable, avec butées d'extrémité synchronisées en haut et en bas
- Ouverture et fermeture en douceur avec fonctions intégrées de fermeture automatique et d'amortissement
- Capacité de charge jusqu'à 80 kg, charge totale max de 120 kg
Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!