VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out
VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out - 1
VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out - 2
VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out - 3
VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out - 4
VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out - 5
VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out - 6
VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out - 7
VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out - 8
VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out - 9
VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out - 10

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

VS TAL GATE PRO wall cupboard pull-out

When the door is opened the baskets automatically extend out of the unit

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
  • Hauteur de cadre coulissant réglable en hauteur

  • Ensemble de châssis sans outil pour le guide inférieur

  • Raccordement sans outil entre le support et le cadre de support

  • 3 différentes variantes de panier disponibles, réglables individuellement en hauteur

  • Capacité de charge des paniers avant jusqu'à 20 kg (5 kg par panier) et extension jusqu'à 80 kg (20 kg par panier)
Indication

Délai de livraison : environ 5 jours ouvrables après réception de la commande