Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Thread adapter set 4 pieces
Allows standard tools to be mounted, thereby extending the range of applications. Supplementary assortment with the 4 most common adapters for slide hammer art. no. 1952004050
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison
- 1 x adaptateur système, M18 x 1,5 avec alésage de montage (connexion articulée) pour crochets universels/crochets d'extracteur double/crochets arqués/étriers de traction pour carrosserie, etc., adapté aux systèmes suivants :
- Gmelin-Moll/Müller/Klann/KS/Kukko/Pichler/Sauer, etc.
- 1 x adaptateur, M18 x 1,5/1-1/2 pouce x 16 pour l'extraction de moyeux de roues.
- Adapté aux systèmes suivants :
- Govoni/Müller/KS/Sauer/Pichler/Kukko/BGS, etc.
- 1 x adaptateur universel avec joint à rotule, M18 x 1,5/M18 x 1,5, s'utilisant entre le marteau à inertie et l'outil, qui permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès et convient à tous les systèmes
- 1 x adaptateur, M18 x 1,5/M22 x 2,0, pour l'extraction de moyeux de roues, adapté aux systèmes suivants :
- Govoni/Facom
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!