Heavy Duty reflective tape

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Heavy Duty reflective tape

Adhesive tape with high material thickness for universal simple floor marking in a wide range of applications, e.g. marking safety areas, hazardous areas, working areas, car lifting platforms, steps.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Autocollant

  • Bonnes propriétés adhésives

  • Résistance à la déchirure élevée

  • Bonne résistance à l'abrasion

  • Avec papier en silicone

  • Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010

  • Le ruban résiste au roulage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation sur le ruban doit être évitée.
Indication
  • Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents

  • Ruban rouge et blanc pour les points de danger et les obstacles temporaires ou mobiles

  • La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière