Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Warning marking adhesive tape
The ideal solution for a wide range of applications, e.g. all types of edges, working areas, car lifting platforms, steps and bundling. Meets the requirements of DIN 4844 or DIN EN ISO 7010.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Bonnes propriétés adhésives
- Résistance à la déchirure élevée
- Bonne résistance à l'abrasion
- Facile à utiliser
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au roulage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation du ruban doit être évitée.
- Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents
- Ruban rouge et blanc pour les points de danger et les obstacles temporaires ou mobiles
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
La solution optimale pour une large gamme d'applications, telles que les bords de toutes sortes, les zones de travail, les plateformes élévatrices de véhicules, les marches et la mise en lots.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!