Washing brush L, hard
Washing brush L, hard - 1
Washing brush L, hard - 2
Washing brush L, hard - 3
Washing brush L, hard - 4
Washing brush L, hard - 5
Washing brush L, hard - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Washing brush L, hard

Multi-purpose brush for stubborn dirt, also suitable for larger surfaces.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Grande suspension en forme de goutte pour un accrochage simple et un nettoyage aisé.



Poils rigides et inclinés


pour un accès plus facile dans les recoins et les fissures



Filaments extrêmement résistants à une extrémité de la brosse


qui permettent de détacher les saletés les plus tenaces



La conception ergonomique offre une meilleure prise en main


idéale pour nettoyer de grandes surfaces



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement colorée et disponible en 5 couleurs


Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates