Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Washing and shower gel
Mild cleansing gel for skin and hair. Also suitable for the care of sensitive skin. For Skin-Line dispenser systems 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Pour utilisation avec les doseurs SKIN
- Facile à utiliser
- Vidage total des recharges
- Dosage optimal très économique
- Les nettoyants doux protègent la peau pendant la douche et rétablissent l'hydratation naturelle.
- Protection efficace contre le dessèchement
- Testé dermatologiquement
- pH équilibré
- Sans savon
- Sans alcalis ni silicone
Période d'utilisation après ouverture : 12 mois
Le gel douche Würth est soumis à la réglementation sur les cosmétiques et non à la loi allemande sur les produits chimiques (ChemG) ou à l'ordonnance allemande sur les substances dangereuses (GefStoffV). La tolérance cutanée du gel douche Würth a été soigneusement testée et approuvée.
Pour un nettoyage en douceur et efficace de la peau et des cheveux.
Appliquer le gel douche uniformément sur les cheveux et le corps, faire mousser avec de l'eau, puis rincer abondamment et sécher totalement
En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment le produit à l'eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!