Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
WÜTOP Full Protection Extra weather protection membrane
Fully adhesive, vapour-permeable construction seal or weather-resistant and airtight membrane for use on ceilings, walls and roofs in timber constructions.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour l'étanchéité temporaire des constructions et composants en bois
- La perméabilité à la vapeur permet à la membrane de rester dans la structure en permanence
- Polypropylène non tissé durable et robuste
- Application fiable grâce à un temps d'exposition extérieur de 24 semaines et une résistance à la température de -40 °C à 100 °C
- La bande auto-adhésive augmente l'imperméabilité du joint et empêche le détachement mécanique
- Disponible en trois largeurs de rouleaux pratiques pour faciliter l'installation
Les instructions d'installation pour le WÜTOP Full Protection Extra SK doivent être respectées.
- Pour une protection fiable contre l'humidité pendant le transport, l'installation ou la construction
- Pour une utilisation sur les plafonds, les murs et les toits dans les constructions en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!