Water pump pliers DIN ISO 8976
Water pump pliers DIN ISO 8976 - 1
Water pump pliers DIN ISO 8976 - 2
Water pump pliers DIN ISO 8976 - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Water pump pliers DIN ISO 8976

Self-clamping water pump pliers with push button adjustment

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Poignée à revêtement plastique antidérapante

  • Acier chrome vanadium trempé

  • Dents polies, trempées par induction

  • La protection anti-pincement empêche les blessures par écrasement

  • Joint à rainure

  • Réglage fin, rapide et précis, d'une main, directement sur la pièce à travailler

  • Aucun réglage par inadvertance

  • Serrage automatique sur tuyaux et écrous

  • Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler