Universal gripping pliers
Universal gripping pliers - 1
Universal gripping pliers - 2
Universal gripping pliers - 3
Universal gripping pliers - 4
Universal gripping pliers - 5
Universal gripping pliers - 6
Universal gripping pliers - 7
Universal gripping pliers - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Universal gripping pliers

Universal solution for front and lateral gripping from 4-22 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Permet de saisir et desserrer les vis dont les têtes sont usées ou dénudées

  • Transmission optimale de la puissance grâce à un effet de levier élevé et cinq positions de réglage

  • Préhension frontale spéciale des goupilles et boulons dans les endroits difficiles d'accès

  • Haute adhérence et forme sophistiquée de mâchoires avec des dents durcies par induction jusqu'à une dureté de 61 HRC.