Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Une couche de protection anticorrosion rose/transparente dotée d'une très bonne capacité d'écoulement
- Excellente imperméabilité à l'eau et adhérence exceptionnelle sur des surfaces métalliques
- Très bonne résistance au délavage
- Sans composés aromatiques
- Ne goutte pas au bout d'une heure d'application
- N'agresse pas le caoutchouc, les pièces en plastique ou les peintures de finition
- Une fois sèche, la couche rose/transparente indique clairement les zones traitées à la lumière UV
Pour protéger durablement les zones situées dans les cavités de carrosserie sujettes à la corrosion (plis, bords, jupes et montants) et renforcer et traiter tous les revêtements de protection sur la résine de caoutchouc, le bitume et les dessous de caisse à base de cire, ainsi que les cavités. Parfaitement adapté aux surfaces métalliques non traitées sur les voitures, les camions, les bus et les surfaces métalliques sur lesquelles une autre protection anticorrosion est nécessaire.
Bien mélanger la cire avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de rouille, de saletés et de graisse. Température optimale d'application : 20-23 °C. En cas d'application avec des dispositifs à air comprimé, bien surveiller la pression de fonctionnement (entre 3 et 6 bar). Si nécessaire, le produit peut également être appliqué manuellement avec un pinceau ou un rouleau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!