Drop-in anchor W-ED/S-BND
Drop-in anchor W-ED/S-BND - 1
Drop-in anchor W-ED/S-BND - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drop-in anchor W-ED/S-BND

Female thread anchor with collar and metric thread for economical anchoring in concrete, zinc plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
  • Faible profondeur de perçage

  • Capacités de charge élevées

  • Contrôle visuel de l'expansion et protection des mains lors de la mise en œuvre avec l'outil de marquage/d'écartement

  • Outil de pose mécanique pour une installation plus rapide et plus facile

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment

  • La cheville W-ED/S à collerette évite le glissement de la cheville dans le trou et permet un affleurement optimal de la fixation (installation plus sûre)

  • La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée

  • Pas de couple de serrage nécessaire
Homologation
  • ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré

  • ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel, béton non fissuré et fissuré

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Indication

Cheville à expansion acier W-ED/A4 voir [13.2]

Domaine d'application