Drop-in anchor W-ED/S
Drop-in anchor W-ED/S - 1
Drop-in anchor W-ED/S - 2
Drop-in anchor W-ED/S - 3
Drop-in anchor W-ED/S - 4
Drop-in anchor W-ED/S - 5
Drop-in anchor W-ED/S - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Drop-in anchor W-ED/S

Female thread anchor with metric thread for economical anchoring in concrete, zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Faible profondeur de perçage

  • Capacités de charge élevées

  • Contrôle visuel de l'expansion et protection des mains lors de la mise en œuvre avec l'outil de marquage/expanseur

  • Outil de pose mécanique pour une installation plus rapide et plus facile

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment

  • La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée

  • Pas de couple de serrage nécessaire

  • La butée d'arrêt utilisée avec l'outil expanseur amovible permet une installation plus rapide et plus facile. Les trous de perçage correspondants rendent l'installation encore plus sûre.
Homologation
  • ATE-02/0044 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré

  • ATE-05/0120 pour chevillage redondant non structurel, béton non fissuré et fissuré, M6-M16

  • Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (UTTC - courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-05/0120)
Indication

Cheville à expansion acier W-ED/A4 voir [13.2]


Cheville à expansion acier W-ED, M12 (pour carotteuses), et W-ED, DW15, voir [13.3]

Domaine d'application