Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Drop-in anchor W-ED
Female thread anchor with metric thread for anchoring in concrete, zinc-plated steel in sizes M12 (for core drills) and DW 15 ( DYWIDAG® female thread DW15)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Faible profondeur de perçage pour une installation rapide et économique
- Sécurité maximale grâce à une capacité de charge élevée dans le béton non fissuré
- Montage sécurisé à l'aide de l'outil expanseur manuel associé
- Type d'installation : Montage préalable
- Mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente
La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment
La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée
W-ED M12 :
La paroi extérieure solide spéciale de l'ancrage empêche l'éclatement de la base d'ancrage, même en cas de charge soudaine de la carotteuse. A installer en serrant au couple prescrit.
W-ED DW15 :
- Très polyvalent : Possibilité d'adapter les longueurs de tiges et la force de serrage
- Filet résistant à l'encrassement
- Gain de temps : Ne demande pas l'application d'un couple de serrage
Taraudage type DYWIDAG® (DYWIDAG® est une marque déposée de Walter Bau AG)
- La cheville peut être utilisée uniquement pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques W-ED M12 (sans homologation)
- Peut être fixée dans le béton non fissuré > = C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression Des valeurs supérieures peuvent s'appliquer pour les types de béton de classe de résistance supérieure
- Convient à la fixation de carotteuses (corps de la cheville robuste)
W-ED DW (sans homologation)
- Peut être fixée dans le béton non fissuré >= 15/20 jusqu'à max. C50/60 et dans la pierre naturelle résistante à la compression/des valeurs supérieures peuvent s'appliquer pour les bétons de classe de résistance supérieure
- Fixation de coffrages en béton mélangé sur place
- Fixation d'éléments de coin lors de travaux de bétonnage d'éléments verticaux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!