Perfect weld spray
Perfect weld spray - 1
Perfect weld spray - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perfect weld spray

Biological anti-spatter spray for aluminium, structural steel, non-ferrous heavy metals, stainless steels and welding torch nozzles.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Empêche l'adhérence des gouttelettes de soudure sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux ainsi que sur les buses de torche à souder


Favorise un travail de soudage optimal. Empêche les défauts pouvant entraîner de la corrosion



Ne s'écoule pas


L'effet thixotrope de l'agent actif lui permet d'adhérer sur les surfaces verticales sans couler ni former de gouttes



Inoffensif en cas de zingage ou de peinture ultérieure


  • Les produits de fissures disruptives sont également évités grâce à la proportion minime de substances organiques.

Cela permet de retirer facilement les résidus de soudure.


  • La galvanisation et la peinture sont facilement réalisables par la suite


Effet de refroidissement


L'effet de refroidissement minimise la décoloration lors du soudage de l'acier inoxydable



Sans silicone


N'affecte pas les traitements supplémentaires, comme la peinture



Protection anticorrosion


Le film fin agit simultanément comme protection anticorrosion temporaire



Sans solvant


Sans CHC ni autres solvants

Indication

Protéger la bouteille du froid et des projections de soudure. Lors de la pulvérisation dans des parties creuses et des espaces confinés, ne commencer le processus de soudage qu'après avoir soigneusement ventilé l'endroit. Avant de procéder à la galvanisation, nettoyer soigneusement les pièces à l'eau chaude à l'aide d'un système de nettoyage haute pression ou à l'aide d'un dégraissant solvanté adapté.