Welding locking pliers
Welding locking pliers - 1
Welding locking pliers - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Welding locking pliers

U-shaped gripper jaws, the upper gripper jaw is angled 90°.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Levier de déblocage à actionnement facile avec mécanisme à ressort

  • Actionnement à une main de type "tirer" plutôt que "pousser"

  • Contre-écrou permettant de bloquer la largeur de serrage ; réglage constant pendant les opérations répétitives

  • Conception ergonomique et esthétique

  • Manipulation pratique et sans effort

  • Revêtement époxy de haute qualité ; les cordons de soudure restent à peine adhésifs

  • Moins d'infiltration de rouille qu'avec le nickel

  • Résistance à la rouille 10 fois supérieure à celle d'un revêtement en nickel

  • Plus respectueux de l'environnement