Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Long-life & speed diamond wet core bit 1/2 inch
High-tech diamond wet core bits with extremely fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life for all construction trades.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Vitesse de forage extrêmement élevée
Capacité de forage jusqu'à trois fois supérieure à celle des autres carottiers humides grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à arêtes de coupe extrêmement tranchantes sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment pour éviter leur détachement prématuré. La nouvelle technologie Würth CLEANTEC
propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus élevées, notamment avec le béton armé.
Longévité exceptionnelle
Des segments de très grande qualités par rapport aux produits concurrents permettent de doubler, voire de tripler la longévité de l'outil.
Raccord de segment viscoélastique souple très résistant pour une connexion optimale
Le processus spécial d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.
Couronne de forage unique pour pratiquement tous les matériaux de construction
L'utilisateur dispose ainsi pratiquement en permanence d'une couronne adaptée à son application sur le chantier.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Ceci facilite également le taraudage.
Les renforts en fer ne peuvent être percées qu'avec l'accord d'un ingénieur en structures !
Applications fréquentes
Béton ancien, béton, tuyaux en béton, béton abrasif, béton frais, béton lavé, brique calcaire (tendre/dure), clinker (tendre/dur), fortement renforcé (≥ 25 mm), granit (tendre/dur), Poroton (tendre/dur), pavé autobloquant, asphalte, mortier, plâtre, chape
(pour plus d'applications, voir le récapitulatif des applications des carottiers humides diamantés)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!